ARCANOL-LOAD150-12.5KG Schwerlastfett ARCANOL-LOAD150

Wälzlagerfett ARCANOL-CLEAN-M, Spezialfett für Kugellager und Rollenlager

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Schaeffler:ARCANOL-LOAD150-12,5KG
Rubix:1288426
Hersteller:0694556860000
EAN:4012802900552
ARCANOL-LOAD150-12.5KG Arcanol Wälzlagerfett FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Packung12,5 kg eimer
NLGI Klasse2
Viskosität bei 40 °C160 mm²/s
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : ARCANOL-LOAD150-12.5KG Schwerlastfett ARCANOL-LOAD150


Das ARCANOL-CLEAN-M ist ein Spezialfett für Reinraumanwendungen in der Halbleiterfertigung und bei der Herstellung von Flachbildschirmen. Es ist geeignet für die Anwendung in Linearachsen und Wälzlagern. Es besitzt extrem geringe Partikelemissionen, ist daher für Maschinen in Reinräumen und Räumen mit moderaten Vakuumbedingungen geeignet.
Die ARCANOL-Wälzlagerfette bieten sehr gute Voraussetzungen für ein günstiges Laufverhalten der Lager sowie für eine lange Lebensdauer und hohe Betriebssicherheit der Lager. Das Schmierstoffprogramm ist so abgestuft, dass es nahezu alle Anwendungsbereiche abdeckt. Mit modernen Prüfverfahren und Testsystemen wurde der Einsatzbereich von ARCANOL-Fetten unter verschiedenen Betriebsbedingungen und bei Wälzlagern aller Typen ermittelt. ARCANOL-Wälzlagerfette haben in allen Bereichen bessere Eigenschaften als normale Fette.
ARCANOL-Wälzlagerfett FAG

Stärken

- Weiter Temperaturbereich
- Hoher Drehzahlenbereich
- Gut beständig gegen aggressive Alterungseinflüsse
- Sehr hoher Korrosionsschutz
- Geringes Startmoment bei niedrigen Temperaturen, reibungsarm auch bei Kaltstart
- Materialverträglich für Reinraumanwendungen
- Strahlungsbeständig

Anwendungen

- Reinraumtechnik (z. B. Halbleiterfertigung, Flachbildschirmproduktion)
- Vakuumprozesse und Anlagen mit moderatem Unterdruck
- Hochtemperaturanwendungen bis 180 °C
- Elektronik- und Lichtindustrie
- Labortechnik
- Speziallagerungen unter Strahlungseinfluss oder im Hochdrehzahlbereich
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht12500 g
Packung12,5 kg eimer
NLGI Klasse2
Viskosität bei 40 °C160 mm²/s
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur140 °C
Zolltarifcode34031980
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
380,15 exkl. MwSt.
/ Stück
452,38 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen