9120250001 Walzenstirnfräser DIN1880 HSSCo8 40x32 NR TiAlN
Walzenstirnfräser
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:20250001, 9120250001
Rubix:1555429
Hersteller:9120250001
EAN:4317784139625

Produktdetails : 9120250001 Walzenstirnfräser DIN1880 HSSCo8 40x32 NR TiAlN
Walzenstirnfräser DIN1880 HSSCo8 TypNR TiALN40x32mm FORMAT
Walzenstirnfräser Ausführung: Profilhinterschliffen, mit Längs- und Quernut. Anwendung: Einsetzbar als Plan-, Eck- und Walzenfräser. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Walzenstirnfräser Ausführung: Profilhinterschliffen, mit Längs- und Quernut. Anwendung: Einsetzbar als Plan-, Eck- und Walzenfräser. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 40 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
119,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
142,44 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
