9120130013 Walzenstirnfräser DIN1880 HSSCo8 100x50 N TiAlN
Walzenstirnfräser
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:20130013, 9120130013
Rubix:1854286
Hersteller:4317784089562
EAN:4317784089562
Produktdetails : 9120130013 Walzenstirnfräser DIN1880 HSSCo8 100x50 N TiAlN
Walzenstirnfräser DIN1880HSSCo8 TiALN Typ N 100x50mm FORMAT
Walzenstirnfräser Ausführung: Profilgeschliffen, mit Längs- und Quernut. Anwendung: Einsetzbar als Plan-, Eck- und Walzenfräser. Zum Umfangs- und stirnseitigen Fräsen. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Walzenstirnfräser Ausführung: Profilgeschliffen, mit Längs- und Quernut. Anwendung: Einsetzbar als Plan-, Eck- und Walzenfräser. Zum Umfangs- und stirnseitigen Fräsen. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 100 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
404,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
481,59 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std