Referenzen
Format:20550001, 9120550001
Rubix:1945841
Hersteller:4317784291507
EAN:4317784291507
Produktdetails : 9120550001 Halbrundfräser Werksnorm HSS 50x 6mm R 1,0
Halbrundfräser DIN855 HSS50x6mm R 1,0 FORMAT
Halbrund-Profilfräser, konkav, hinterdreht Ausführung: HSS, DIN 855, blank. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von halbkreisförmigen Profilen sowie zum Abrunden von Kanten. Hinweis: Die Fräser können mehrfach nachgeschliffen werden ohne das Profil zu verändern.
Halbrund-Profilfräser, konkav, hinterdreht Ausführung: HSS, DIN 855, blank. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von halbkreisförmigen Profilen sowie zum Abrunden von Kanten. Hinweis: Die Fräser können mehrfach nachgeschliffen werden ohne das Profil zu verändern.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 50 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
108,17 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std