Wagenheber Facom DL.2LP, Hubhöhe: 1305 mm

Wagenheber

Siehe technische Informationen
Referenzen
Facom:DL.2LP
Rubix:3475664
EAN:3662424059650
brand logo
Technische Zusammenfassung
Hubhöhe1305 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DL.2LP 2T LOW PROFILE WAGENHEBER


Wagenheber, kompakt und extraflach 2T

Produktstärken:
Ideal für Sportfahrzeuge, Fahrzeuge mit geringer Bodenfreiheit oder solche, die mit Unterbodenverkleidung ausgestattet sind
Fusspneumatisch gesteuerter Eilgang, Doppelkolben
Steuerung der Absenkgeschwindigkeit
Kommt mit Stahl- / Gummiauflage zum Greifen unter dem Wagen
Leise laufende Räder aus Polyurethan

Stärken

- Ideal für den Verteilerverkehr und für Fahrzeuge mit geringer Bodenfreiheit oder mit Schwellerschutz
Schnellhub-Doppelkolbenmechanismus
Regulierung der Lastabsenkung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht32500 g
Hubhöhe1305 mm
350 mm
675 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
266,40 exkl. MwSt.
/ Stück
317,02 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage