VUWG-L18-M52-R-G14 Pneumatikventil

VUWG Wegeventil

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:VUWG-L18-M52-R-G14
Rubix:1829341
Hersteller:574269
EAN:4052568103071
VUWG-L18-M52-R-G14 Pneumatikventil
Technische Zusammenfassung
Typ5/2-wegeventil
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VUWG-L18-M52-R-G14 Pneumatikventil


Pneumatikventil VUWG-L18-M52-R-G14 Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=pneumatisch, Ventilgröße=18 mm, Normalnenndurchfluss=1300 l/min, Betriebsdruck=2,5 - 10 bar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht148,65 g
Typ5/2-wegeventil
Anzahl der Anschlüsse5
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84812090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,56 exkl. MwSt.
/ Stück
93,49 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage