Referenzen
Festo:VSVA-B-T22C-AZD-A2-2AT1L
Rubix:1827867
Hersteller:561156
EAN:4052568208615

Produktdetails : VSVA-B-T22C-AZD-A2-2AT1L Magnetventil
Magnetventil VSVA-B-T22C-AZD-A2-2AT1L Ventilfunktion=2x2/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=18 mm, Normalnenndurchfluss=500 l/min, Betriebsdruck=3 - 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Typ | magnetventil |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Spannung | 110 V |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Volumenstrom | 700 l/min |
| Druckbereich | 3/10 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
133,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
158,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage