9841540080 Fiberschleifscheibe AF890 125 mm, ACTIROX K 80 +
VSM Fiberschleifscheibe AF890
Siehe technische InformationenReferenzen
VSM:9841540080
Rubix:3655890
Hersteller:758599
EAN:4018875585993
Produktdetails : 9841540080 Fiberschleifscheibe AF890 125 mm, ACTIROX K 80 +
- Präzise geformtes Hochleistungskeramikkorn ACTIROX, selbstschärfend
- Vollkunstharzgebunden auf formstabilem Glasgewebeträger
- Gleichmäßig und leicht offen gestreut
- Schleifaktive Zusatzschicht TOP SIZE für einen kühlen Schliff, verhindert Verfärbungen und erhöht die Standzeit
- Ideal für die Bearbeitung von INOX und Superlegierung, weiterhin geeignet für Stahl, Aluminium und NE-Metall
- Verwendung auf leistungsstarken Winkelschleifern mit min. 1500 W und Stützteller
- Ø 125 mm
- Körnung: 80+
- Vollkunstharzgebunden auf formstabilem Glasgewebeträger
- Gleichmäßig und leicht offen gestreut
- Schleifaktive Zusatzschicht TOP SIZE für einen kühlen Schliff, verhindert Verfärbungen und erhöht die Standzeit
- Ideal für die Bearbeitung von INOX und Superlegierung, weiterhin geeignet für Stahl, Aluminium und NE-Metall
- Verwendung auf leistungsstarken Winkelschleifern mit min. 1500 W und Stützteller
- Ø 125 mm
- Körnung: 80+
VSM Fiberschleifscheibe AF890, Ø 125 mm, Körnung 80+
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Körnung | 80 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,34 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
