VS-3-1/8 Stösselventil, vorgesteuert

VS Stößelventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VS-3-1/8
Rubix:129716
Hersteller:2334
EAN:4052568110185
VS-3-1/8 Stösselventil, vorgesteuert

Technische Zusammenfassung

Typvs-3-1/8 spindelbetätigtes ventil
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VS-3-1/8 Stösselventil, vorgesteuert


Stößelventil VS-3-1/8 vorgesteuert, unbetäitgt kein Durchgang. Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=mechanisch, Normalnenndurchfluss=146 - 154 l/min, Betriebsdruck=3,5 - 8 bar, Konstruktiver Aufbau=Kolben-Sitz
Stößelventil VS-3-1/8 vorgesteuert, unbetäitgt kein Durchgang. Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Normalnenndurchfluss=120 l/min, Betriebsdruck=3,5 - 8 bar, Konstruktiver Aufbau=Kolben-Sitz, Nennweite=3,5 mm

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)62x41x19 mm
Bruttogewicht94 g
Typvs-3-1/8 spindelbetätigtes ventil
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
168,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
200,53 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen