VQC1300KN-51 Ventil, elektrisch betätigt
VQC1000 Magnetventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:VQC1300KN-51
Rubix:2195429

Dokumente
Produktdetails : VQC1300KN-51 Ventil, elektrisch betätigt
Die VQC-Serie verfügt über fünf Standard-Verdrahtungspakete, die die Verdrahtung und Wartung weltweit erleichtern, während die Schutzgehäuse von drei davon der Schutzart IP67 zum Schutz vor Staub und Feuchtigkeit entsprechen. Die Verwendung von mehrpoligen Steckverbindern als Ersatz für die Verdrahtung innerhalb der Anschlussplatten bietet Flexibilität beim Hinzufügen von Stationen oder beim Ändern der Anschlusskonfiguration. Die VQC-Serie zeichnet sich durch hervorragende Reaktionszeiten und lange Lebensdauer aus.
VQC1000, 5/2-, 5/3-, 2x3/2-Wege-Elektromagnetventil, alle Typen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 80 g |
|---|---|
| Typ | solenoidventil |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
107,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
128,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage