VPPM-6F-L-1-F-0L2H-V1N Proportional-Druckregelventil, Bauform VPPM

VPPM Proportional-Druckregelventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VPPM-6F-L-1-F-0L2H-V1N
Rubix:438628
Hersteller:542245
EAN:4052568180188
VPPM-6F-L-1-F-0L2H-V1N Proportional-Druckregelventil, Bauform VPPM

Technische Zusammenfassung

Min. Betriebsdruck0 bar
Max. Betriebsdruck2 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VPPM-6F-L-1-F-0L2H-V1N Proportional-Druckregelventil, Bauform VPPM


Proportional-Druckregelventil VPPM-6F-L-1-F-0L2H-V1N mit elektrischer Sollwertvorgabe und zweistufigem Regelkreis für stabile und präzise Regelcharakteristik. Nennweite Belüftung=6 mm, Nennweite Entlüftung=4,5 mm, Betätigungsart=elektrisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=beliebig
Proportional-Druckregelventil VPPM-6F-L-1-F-0L2H-V1N mit elektrischer Sollwertvorgabe und zweistufigem Regelkreis für stabile und präzise Regelcharakteristik. Nennweite Belüftung=6 mm, Nennweite Entlüftung=4,5 mm, Betätigungsart=elektrisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=beliebig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht567 g
Min. Betriebsdruck0 bar
Max. Betriebsdruck2 bar
HerkunftslandCH
Zolltarifcode84811099
526,92 exkl. MwSt.
/ Stück
627,03 inkl. MwSt.