VPA344-1-A Ventil, pneumatisch betätigt
Vorsteuersitzventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:VPA344-1-A
Rubix:2188849
EAN:3618036558067

Dokumente
Produktdetails : VPA344-1-A Ventil, pneumatisch betätigt
Das 3-Port Druckluftventil VPA300/500/700 von SMC ist in einer Gehäuseausführung mit oder ohne Gehäuse erhältlich. Das VPA bietet eine hohe Durchflusskapazität von Cv1.0 (VPA300), Cv2.3 (VPA500), Cv4.0 (VPA700). Es ist möglich, die Serie entweder als Wahlventil oder als Trennventil zu verwenden. Das VPA kann als Öffner und als Schließer verwendet werden.
VPA300/500/700, Pneumatisch betätigtes 3/2-Wege-Ventil
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 27x65x36 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 113 g |
| Typ | körpergröße: ¼ |
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
88,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen