K0300.10X50 Vorrichtungsfuß mit Gewindezapfen, Vergütungsstahl
Vorrichtungsfuß mit Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0300.10X50
Rubix:323108
EAN:4059245005642



Dokumente
Produktdetails : K0300.10X50 Vorrichtungsfuß mit Gewindezapfen, Vergütungsstahl
Werkstoff: Vergütungsstahl 1.1181.Ausführung: brüniert.Bestellbeispiel: K0300.10X75 (Höhe H mit angeben)
Vorrichtungsfuß mit Gewindezapfen
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 112 g |
|---|---|
| Werkstoff | vergütungsstahl |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen