F40 / B NABE REIFENKUPPLUNG (MECALINE) Kupplungsnabe F40 / B mit Vorbohrung, Reifenkupplung (MEC)
Vorbohrung Reifenkupplung Naben
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:866353
Rubix:3171277
EAN:3660338204951



Produktdetails : F40 / B NABE REIFENKUPPLUNG (MECALINE) Kupplungsnabe F40 / B mit Vorbohrung, Reifenkupplung (MEC)
Reifenkupplungsnabe mit einer Vorbohrung, die auf den gewünschten Durchmesser aufgebohrt und verkeilt werden kann. Reifenkupplungen können gleichzeitige Fluchtungsfehler in allen Ebenen aufnehmen, ohne benachbarte Lager übermäßig zu belasten.
H040 B Vorbohrung Nabe
Stärken
GG25 Gusseisen
Anwendungen
Zur Kraftübertragung über 2 Wellen und zum Ausgleich von Fluchtungsfehlern
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 40 |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Min. Temperatur | -15 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Außendurchmesser | 82 mm |
| Nenndrehmoment | 21 N.m |
| Max. Drehzahl | 4500 rpm |
| Winkelversatz | 4 ° |
| Typ | b |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage