Referenzen
INA:W20/H6-CF53/1800
Rubix:1962283

Produktdetails : W20/H6-CF53-1800-FASE BDS Vollwelle bearbeitet
Vollwellen, mit axialen und/oder radialen Gewindelöchern
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Länge | 6000 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Toleranz | h6 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
79,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
