893099 Spiralbohrer VHM 7,6mm 8xD IK HA CUPMM

Vollhartmetallbohrer 8xD - Innenkühlung

Siehe technische Informationen

Referenzen

GISS Cutline:893099
Rubix:3267626
EAN:3660338455988
893099 Spiralbohrer VHM 7,6mm 8xD IK HA CUPMM
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung7,6 mm
Gesamtlänge116 mm
Schnittlänge66 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 893099 Spiralbohrer VHM 7,6mm 8xD IK HA CUPMM


Vollhartmetallbohrer 8xD mit innerer Kühlmittelzuführung - SCD-Bereich.
Spitzenwinkel: 140 ° - Spiralwinkel: 30 ° - Kreuzanschliff
zylindrischer Schaft DIN 6535 HA mit h6 Toleranz
innerer Kühlmittelzuführung zur leichteren Spanabfuhr, weniger Wärmeentwicklung, längere Lebensdauer und Bohrerleistung.
CUPMM-Beschichtung für Universalanwendungen und mehrere Werkstoffe. Extrafeine Mehrlagenbeschichtung auf AlCr-Basis für hohe Wärmefestigkeit, Stabilität bei hohen Schnittgeschwindigkeit und längere Lebensdauer.

Führungsfase, Sichelschnitttechnologie, Selbststabilisierung und Spezialgeometrie für weniger Reibung

- m7 Bohrtoleranz.
- Lochqualität: H8-H9
- Vorbohren sehr empfohlen!
Spiralbohrer VHM 7,6mm 8xD IK HA CUPMM

Stärken

Hohe Wärmefestigkeit dank PVD-Mehrlagenbeschichtungstechnologie
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung7,6 mm
Gesamtlänge116 mm
Schnittlänge66 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 6535 ha
Beschichtungcupmm - mehrere verschiedene werkstoffe
Toleranzm7
Verhältnis Durchmesser / Bohrlänge8xd
Steigungswinkel30 °
Schleifenkreuzschliff
Innenkühlungja
Schnittrichtungrechts
Zu bearbeitender Werkstoffstahl / edelstahl / gusseisen / ne-werkstoffe / hart
Schaftdurchmesser8 mm
133,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
158,77 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage