893085 Spiralbohrer VHM 6,2mm 8xD IK HA CUPMM
Vollhartmetallbohrer 8xD - Innenkühlung
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:893085
Rubix:3267612
EAN:3660338455841


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 6,2 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 114 mm |
| Schnittlänge | 66 mm |
Produktdetails : 893085 Spiralbohrer VHM 6,2mm 8xD IK HA CUPMM
Vollhartmetallbohrer 8xD mit innerer Kühlmittelzuführung - SCD-Bereich.
Spitzenwinkel: 140 ° - Spiralwinkel: 30 ° - Kreuzanschliff
zylindrischer Schaft DIN 6535 HA mit h6 Toleranz
innerer Kühlmittelzuführung zur leichteren Spanabfuhr, weniger Wärmeentwicklung, längere Lebensdauer und Bohrerleistung.
CUPMM-Beschichtung für Universalanwendungen und mehrere Werkstoffe. Extrafeine Mehrlagenbeschichtung auf AlCr-Basis für hohe Wärmefestigkeit, Stabilität bei hohen Schnittgeschwindigkeit und längere Lebensdauer.
Führungsfase, Sichelschnitttechnologie, Selbststabilisierung und Spezialgeometrie für weniger Reibung
- m7 Bohrtoleranz.
- Lochqualität: H8-H9
- Vorbohren sehr empfohlen!
Spitzenwinkel: 140 ° - Spiralwinkel: 30 ° - Kreuzanschliff
zylindrischer Schaft DIN 6535 HA mit h6 Toleranz
innerer Kühlmittelzuführung zur leichteren Spanabfuhr, weniger Wärmeentwicklung, längere Lebensdauer und Bohrerleistung.
CUPMM-Beschichtung für Universalanwendungen und mehrere Werkstoffe. Extrafeine Mehrlagenbeschichtung auf AlCr-Basis für hohe Wärmefestigkeit, Stabilität bei hohen Schnittgeschwindigkeit und längere Lebensdauer.
Führungsfase, Sichelschnitttechnologie, Selbststabilisierung und Spezialgeometrie für weniger Reibung
- m7 Bohrtoleranz.
- Lochqualität: H8-H9
- Vorbohren sehr empfohlen!
Spiralbohrer VHM 6,2mm 8xD IK HA CUPMM
Stärken
Hohe Wärmefestigkeit dank PVD-Mehrlagenbeschichtungstechnologie
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 6,2 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 114 mm |
| Schnittlänge | 66 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 6535 ha |
| Beschichtung | cupmm - mehrere verschiedene werkstoffe |
| Toleranz | m7 |
| Verhältnis Durchmesser / Bohrlänge | 8xd |
| Steigungswinkel | 30 ° |
| Schleifen | kreuzschliff |
| Innenkühlung | ja |
| Schnittrichtung | rechts |
| Zu bearbeitender Werkstoff | stahl / edelstahl / gusseisen / ne-werkstoffe / hart |
| Schaftdurchmesser | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
168,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
200,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage