VN-14-L-T4-PQ2-VQ3-RO2 Vakuum-Saugdüse, Bauform VN

VN Vakuumsaugdüsen pneumatisch

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VN-14-L-T4-PQ2-VQ3-RO2
Rubix:431153
Hersteller:547710
EAN:4052568092986
VN-14-L-T4-PQ2-VQ3-RO2 Vakuum-Saugdüse, Bauform VN

Technische Zusammenfassung

Werkstoffnbr, pom, aluminium-druckguss, pu-schaum, vernickeltes messing
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VN-14-L-T4-PQ2-VQ3-RO2 Vakuum-Saugdüse, Bauform VN


Vakuumsaugdüse VN-14-L-T4-PQ2-VQ3-RO2 Standard, hoher Saugvolumenstrom, Baubreite 18 mm, T-Form mit Steckanschluss und Schalldämpfer offen. Nennweite Lavaldüse=1,4 mm, Rastermaß=18 mm, Bauart Schalldämpfer=offen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hoher Saugvolumenstrom, * Standard)
Vakuumsaugdüse VN-14-L-T4-PQ2-VQ3-RO2 Standard, hoher Saugvolumenstrom, Baubreite 18 mm, T-Form mit Steckanschluss und Schalldämpfer offen. Nennweite Lavaldüse=1,4 mm, Rastermaß=18 mm, Bauart Schalldämpfer=offen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hoher Saugvolumenstrom, * Standard)

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffnbr, pom, aluminium-druckguss, pu-schaum, vernickeltes messing
Zolltarifcode84879090
57,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,83 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen