VN-05-L-T2-PQ1-VQ1-RQ1 Vakuum-Saugdüse, Bauform VN

VN Vakuumsaugdüse pneumatisch

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VN-05-L-T2-PQ1-VQ1-RQ1
Rubix:431061
Hersteller:526114
EAN:4052568083663
VN-05-L-T2-PQ1-VQ1-RQ1 Vakuum-Saugdüse, Bauform VN

Technische Zusammenfassung

Werkstoffnbr, pom, aluminium-knetlegierung, messing vernickelt
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VN-05-L-T2-PQ1-VQ1-RQ1 Vakuum-Saugdüse, Bauform VN


Vakuumsaugdüse VN-05-L-T2-PQ1-VQ1-RQ1 Standard, hoher Saugvolumenstrom, Baubreite 10 mm, T-Form mit Steckanschluss. Nennweite Lavaldüse=0,45 mm, Rastermaß=10 mm, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hoher Saugvolumenstrom, * Standard), Konstruktiver Aufbau=T-Form
Vakuumsaugdüse VN-05-L-T2-PQ1-VQ1-RQ1 Standard, hoher Saugvolumenstrom, Baubreite 10 mm, T-Form mit Steckanschluss. Nennweite Lavaldüse=0,45 mm, Rastermaß=10 mm, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hoher Saugvolumenstrom, * Standard), Konstruktiver Aufbau=T-Form

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht15,2 g
Werkstoffnbr, pom, aluminium-knetlegierung, messing vernickelt
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84879090
32,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,40 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage