VN-05-H-T4-PQ2-VQ2-O1-P Vakuum-Saugdüse, Bauform VN
VN Vakuumsaugdüse pneumatisch
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:VN-05-H-T4-PQ2-VQ2-O1-P
Rubix:431114
Hersteller:536796
EAN:4052568171841

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | nbr, pom, pc, pe, messing pa verchromt und vernickelt, aluminium-knetlegierung, messing vernickelt |
|---|
Produktdetails : VN-05-H-T4-PQ2-VQ2-O1-P Vakuum-Saugdüse, Bauform VN
Vakuumsaugdüse VN-05-H-T4-PQ2-VQ2-O1-P mit integriertem Vakuumschalter. Standard, hoher Unterdruck, Baubreite 18 mm, T-Form mit Steckanschluss und Schalldämpfer offen. Nennweite Lavaldüse=0,45 mm, Rastermaß=16 mm, Bauart Schalldämpfer=offen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hohes Vakuum, * Standard)
Vakuumsaugdüse VN-05-H-T4-PQ2-VQ2-O1-P mit integriertem Vakuumschalter. Standard, hoher Unterdruck, Baubreite 18 mm, T-Form mit Steckanschluss und Schalldämpfer offen. Nennweite=0,45 mm, Rastermaß=16 mm, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hohes Vakuum, * Standard), Integrierte Funktion=Vakuumschalter
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 67,38 g |
|---|---|
| Werkstoff | nbr, pom, pc, pe, messing pa verchromt und vernickelt, aluminium-knetlegierung, messing vernickelt |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
144,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
171,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage