VMPA2-M1H-W-PI Magnetventil

VMPA Wegeventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VMPA2-M1H-W-PI
Rubix:436325
Hersteller:540051
EAN:4052568178369
VMPA2-M1H-W-PI Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typmagnetventil
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VMPA2-M1H-W-PI Magnetventil


Magnetventil VMPA2-M1H-W-PI für Ventilinsel MPA-S. Ventilfunktion=3/2 offen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=20 mm, Normalnenndurchfluss=500 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht116,34 g
Typmagnetventil
Anzahl der Anschlüsse5
Spannung24 V
Max. Betriebsdruck10 bar
Volumenstrom470 l/min
Druckbereich-0,9/10 bar
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
98,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
117,12 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage