Referenzen
Festo:VMPA2-M1H-N-G1/8-PI
Rubix:436162
Hersteller:537969
EAN:4052568174934

Produktdetails : VMPA2-M1H-N-G1/8-PI Magnetventil
Magnetventil VMPA2-M1H-N-G1/8-PI für Ventilinsel MPA-S. Ventilfunktion=2x3/2 offen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=20 mm, Normalnenndurchfluss=560 l/min, Betriebsdruck=3 - 8 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 371,61 g |
|---|---|
| Typ | magnetventil |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Spannung | 24 V |
| Max. Betriebsdruck | 8 bar |
| Volumenstrom | 550 l/min |
| Druckbereich | 3/8 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
207,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
247,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen