VMPA2-M1H-M-S-G1/8-PI Magnetventil

VMPA Wegeventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VMPA2-M1H-M-S-G1/8-PI
Rubix:436165
Hersteller:537972
EAN:4052568174965
VMPA2-M1H-M-S-G1/8-PI Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typmagnetventil
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VMPA2-M1H-M-S-G1/8-PI Magnetventil


Magnetventil VMPA2-M1H-M-S-G1/8-PI für Ventilinsel MPA-S. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=20 mm, Normalnenndurchfluss=700 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht372 g
Typmagnetventil
Anzahl der Anschlüsse5
Spannung24 V
Max. Betriebsdruck10 bar
Volumenstrom670 l/min
Druckbereich-0,9/10 bar
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
172,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
205,76 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen