VMPA Versorgungsplatte
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:VMPA-FB-SP-7/8-V-4POL
Rubix:436376
Hersteller:541084
EAN:4052568179540

Produktdetails :
Versorgungsplatte VMPA-FB-SP-7/8-V-4POL für Ventilinsel MPA-S. Nennbetriebsspannung DC=24 V, Zulässige Spannungsschwankungen=+/- 25 %, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1, Schutzart=IP65, Umgebungstemperatur=-5 - 50 °C
Technische Informationen
Attribute
| Typ | vmpa versorgungsplatte |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
119,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
141,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen