VMPA-KMS1-8-10 Anschlussleitung
VMPA-KMS Verbindungsleitung für Ventilinseln
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:VMPA-KMS1-8-10
Rubix:436016
Hersteller:533197
EAN:4052568086428

Produktdetails : VMPA-KMS1-8-10 Anschlussleitung
Anschlussleitung VMPA-KMS1-8-10 für Multipolanschluss an Ventilinsel MPA-S. Schutzart=(* IP65, * nach IEC 60529), Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung=0 - 80 °C, Min. Kabel-Biegeradius=82,8 mm, Elektrischer Anschluss=Kabel mit Stecker, Kabelaufbau=10x0,34
Anschlussleitung VMPA-KMS1-8-10 für Multipolanschluss an Ventilinsel Typ 32 MPA. Schutzart=(* IP65, * nach IEC 60529), Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung=0 - 80 °C, Min. Kabel-Biegeradius=82,8 mm, Elektrischer Anschluss=Kabel mit Stecker, Kabelaufbau=10 x 0,34 mm²
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 898,82 g |
|---|---|
| Typ | vmpa-km |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage