42780502 Vliesronden Cdr Vrw 50 A 100
Vliesronden Cdr Vrw 50 A Mittel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Pferd Tools:CDR VRW 50 A 100
Rubix:1282131
Hersteller:42780502
EAN:4007220596999





Dokumente
Produktdetails : 42780502 Vliesronden Cdr Vrw 50 A 100
Die COMBIDISC CDR VRW Vliesronden von Pferd Tools vereinen ultrafeines Schleifen und Reinigen in einer Schnellwechsellösung. Erhältlich in Ø 50 mm und 75 mm sowie in drei Körnungen, eignen sie sich sowohl für ebene Flächen als auch für komplexe Konturen.
Eigenschaften:
Diese Ronden bestehen aus einem Vlies mit sehr offener Struktur, wodurch Partikel effektiv abgeführt und ein Zusetzen beim Schleifen oder Reinigen reduziert wird. Als Schleifmittel kommt Korund A zum Einsatz, geeignet für Eisen- und Nichteisenmetalle sowie bestimmte Kunststoffe. Das Sortiment umfasst drei Körnungen (100, 180 und 280) und deckt damit Arbeitsschritte von der groben Vorbereitung bis zur satinierten Oberfläche ab. Das COMBIDISC CDR Spannsystem mit werkzeugseitigem Schraubanschluss mit Außengewinde aus Kunststoff ermöglicht einen schnellen Werkzeugwechsel ohne zusätzliches Werkzeug. Zudem ist das System mit gängigen Schnittstellen kompatibel wie Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock Typ III, Fastlock B und Roll-On. Die Konstruktion sorgt für ein nahezu vibrationsfreies Arbeiten und reduziert die Ermüdung bei längeren Einsätzen. Das Ausbleiben von Anhaften, Verrutschen oder Ablösen trägt zu gleichmäßigen Oberflächenergebnissen bei.
Spezifikationen:
• Außendurchmesser: 50 mm oder 75 mm
• Verfügbare Körnungen: 100, 180, 280
• Schleifmittel: Korund A
• Empfohlene Drehzahl: 5.500–7.500 U/min (Ø 50 mm); 3.800–5.000 U/min (Ø 75 mm)
• Maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit: 50 m/s
• Spannsystem: CDR (Schraubanschluss mit Außengewinde, Kunststoff)
• Kompatible Schnittstellen: Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock Typ III, Fastlock B, Roll-On
• Kompatible Maschinentypen: Winkelschleifer (elektrisch, pneumatisch, akkubetrieben), Maschinen mit biegsamer Welle, Geradschleifer, Spindeln
Eigenschaften:
Diese Ronden bestehen aus einem Vlies mit sehr offener Struktur, wodurch Partikel effektiv abgeführt und ein Zusetzen beim Schleifen oder Reinigen reduziert wird. Als Schleifmittel kommt Korund A zum Einsatz, geeignet für Eisen- und Nichteisenmetalle sowie bestimmte Kunststoffe. Das Sortiment umfasst drei Körnungen (100, 180 und 280) und deckt damit Arbeitsschritte von der groben Vorbereitung bis zur satinierten Oberfläche ab. Das COMBIDISC CDR Spannsystem mit werkzeugseitigem Schraubanschluss mit Außengewinde aus Kunststoff ermöglicht einen schnellen Werkzeugwechsel ohne zusätzliches Werkzeug. Zudem ist das System mit gängigen Schnittstellen kompatibel wie Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock Typ III, Fastlock B und Roll-On. Die Konstruktion sorgt für ein nahezu vibrationsfreies Arbeiten und reduziert die Ermüdung bei längeren Einsätzen. Das Ausbleiben von Anhaften, Verrutschen oder Ablösen trägt zu gleichmäßigen Oberflächenergebnissen bei.
Spezifikationen:
• Außendurchmesser: 50 mm oder 75 mm
• Verfügbare Körnungen: 100, 180, 280
• Schleifmittel: Korund A
• Empfohlene Drehzahl: 5.500–7.500 U/min (Ø 50 mm); 3.800–5.000 U/min (Ø 75 mm)
• Maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit: 50 m/s
• Spannsystem: CDR (Schraubanschluss mit Außengewinde, Kunststoff)
• Kompatible Schnittstellen: Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock Typ III, Fastlock B, Roll-On
• Kompatible Maschinentypen: Winkelschleifer (elektrisch, pneumatisch, akkubetrieben), Maschinen mit biegsamer Welle, Geradschleifer, Spindeln
Stärken
• Schneller Werkzeugwechsel: Das COMBIDISC CDR Spannsystem reduziert Unterbrechungen zwischen den Arbeitsschritten und ist mit sechs gängigen Schnittstellen kompatibel
• Vielseitige Körnungen: Drei Körnungen ermöglichen die Abdeckung mehrerer Bearbeitungsschritte mit demselben Stützteller
• Geringe Neigung zum Zusetzen: Die sehr offene Vliesstruktur erhält die Schleifleistung dauerhaft und reduziert vorzeitige Wechsel
• Breite Materialkompatibilität: Stähle, Speziallegierungen, Nichteisenmetalle und bestimmte Kunststoffe können ohne Produktwechsel bearbeitet werden
• Gleichmäßiges Finish: Korund A sorgt für ein homogen mattes oder satiniertes Oberflächenbild
• Vielseitige Körnungen: Drei Körnungen ermöglichen die Abdeckung mehrerer Bearbeitungsschritte mit demselben Stützteller
• Geringe Neigung zum Zusetzen: Die sehr offene Vliesstruktur erhält die Schleifleistung dauerhaft und reduziert vorzeitige Wechsel
• Breite Materialkompatibilität: Stähle, Speziallegierungen, Nichteisenmetalle und bestimmte Kunststoffe können ohne Produktwechsel bearbeitet werden
• Gleichmäßiges Finish: Korund A sorgt für ein homogen mattes oder satiniertes Oberflächenbild
Anwendungen
Die CDR VRW Ronden werden in der Oberflächenbearbeitung und Instandhaltung in der Fertigungsindustrie, Metallverarbeitung und im Behälterbau eingesetzt. Sie eignen sich für ein breites Anwendungsspektrum wie schrittweises Feinschleifen, Reinigen von lackierten oder metallischen Oberflächen, Strukturieren (Mattieren, Bürsten, Satinieren), Entgraten, Bearbeiten von Schweißnähten und Feinbearbeitung. Zu den bearbeitbaren Werkstoffen zählen unter anderem Edelstahl, Baustähle bis 1.200 N/mm², gehärtete und vergütete Stähle, Nickelbasislegierungen (wie Inconel oder Hastelloy), Titan- und Kobaltlegierungen, Aluminium, Kupfer, Messing, Bronze sowie faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) und Thermoplaste. In der industriellen Instandhaltung eignen sich diese Ronden zum Reinigen von Bauteilen vor Nacharbeit oder Prüfung. In der Produktion erleichtern sie die Oberflächenvorbereitung vor der Weiterbehandlung oder Montage. Die Formate Ø 50 mm und 75 mm ermöglichen die Bearbeitung sowohl kleiner Werkstücke als auch schwer zugänglicher Konturen – einsetzbar auf kompakten Winkelschleifern, Maschinen mit biegsamer Welle oder Spindeln.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Körnung | mittel |
| Zolltarifcode | 68053000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
113,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
135,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage