Referenzen
Pferd Tools:CC-VRH 115 A 180 M
Rubix:1281187
Hersteller:42000051
EAN:4007220935873





Produktdetails : 42000051 Vliesronden Cc-Vrh 115 A 180 M
Vliesronden Cc-Vrh 115 A 180 M
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 115 mm |
|---|---|
| Körnung | mittel |
| Zolltarifcode | 68053000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
81,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
