VL-5-3/8-B Pneumatikventil

VL Tiger 2000 Wegeventil

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:VL-5-3/8-B
Rubix:433119
Hersteller:14952
EAN:4052568112653
VL-5-3/8-B Pneumatikventil
Technische Zusammenfassung

Produktdetails : VL-5-3/8-B Pneumatikventil


Pneumatikventil VL-5-3/8-B 5/2 - Wegefunktion, pneumatisch betätigt, mit Federrückstellung. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=pneumatisch, Normalnenndurchfluss=2000 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar, Konstruktiver Aufbau=Kolben-Schieber

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht581,5 g
Typtiger 2000
Anschlusstypg3/8
HerkunftslandCN
Zolltarifcode84818079
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
229,04 exkl. MwSt.
/ Stück
272,56 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen