Referenzen
Festo:VL-5/2-D-3-C
Rubix:432445
Hersteller:151864
EAN:4052568117283

Produktdetails : VL-5/2-D-3-C Pneumatikventil
Pneumatikventil VL-5/2-D-3-C 5/2 - Wegefunktion, pneumatisch betätigt, mit Federrückstellung. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=pneumatisch, Baubreite=65 mm, Normalnenndurchfluss=4500 l/min, Betriebsdruck=2 - 16 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 821,03 g |
|---|---|
| Typ | normventil iso 5599-1 |
| Anschlusstyp | anschlussplatte größe 3 nach iso 5599-1 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
218,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
260,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage