VIKAN 40123 Nylonschaber mit Gewindegriff, 100 mm, Blau
VIKAN Nylonschaber mit Gewindegriff
Siehe technische InformationenReferenzen
Vikan:40123
Rubix:2851193
Hersteller:40123
EAN:5705020401237

Produktdetails : VIKAN 40123 Nylonschaber mit Gewindegriff, 100 mm, Blau
Der Nylonschaber eignet sich zum Lösen von hartnäckigen Verschmutzungen wie Krümeln, Schokolade, angebrannten Lebensmitteln usw. auf glatten Oberflächen. Die Klinge aus Nylon stellt eine gute Alternative zu Edelstahlklingen dar und kann für empfindliche Oberflächen (z. B. von Hilfsutensilien, Förderbändern) verwendet werden, da sie Kratzer verhindert. Die harte Klinge hält heißen Oberflächen stand, wenn sie maximal 2 Minuten am Stück eingesetzt wird. Der Schaber kann mit allen Stielen von Vikan kombiniert werden.
100 mm, Blau
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 10 cm |
|---|---|
| Typ | nylonschaber |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
83,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen