VIKAN 29125 Tisch- & Bodenschaber, 270 mm, Weiß
VIKAN 29125 Tisch- & Bodenschaber
Siehe technische InformationenReferenzen
Vikan:29125
Rubix:2749600
Hersteller:29125
EAN:5705020029127

Produktdetails : VIKAN 29125 Tisch- & Bodenschaber, 270 mm, Weiß
Mit dem flexiblen Tisch- und Bodenschaber aus Nylon lassen sich hartnäckige Lebensmittelrückstände optimal von Fußböden und Edelstahloberflächen entfernen. Er kann mit jedem Stiel von Vikan eingesetzt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 3,3 cm |
|---|---|
| Werkstoff | nylon |
| Typ | bodenschaber |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
171,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
203,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen