Referenzen
Rubix-DE:0007402344343
Rubix:1084255
Hersteller:9677840065

Produktdetails : 9677840065 Farbschaber Ergo 65mm
Farbschaber Ergo 65mm BAHCO
Farbschaber Ausführung: Mit Hartmetallklingen und ergonomischem 2-Komponenten-Kunststoffgriff. Komplett mit Klinge. Schmale Klingenaufnahmen für Anwendungen an engen Stellen. Ausführung in 65 mm mit Zweihandgriff für höhere Kraftübertragung. Anwendung: Zum Abschaben von Farbe, Leim, Lack und Rost auf jeweiligem Untergrund, z. B. Holz, Metall, Beton.
Farbschaber Ausführung: Mit Hartmetallklingen und ergonomischem 2-Komponenten-Kunststoffgriff. Komplett mit Klinge. Schmale Klingenaufnahmen für Anwendungen an engen Stellen. Ausführung in 65 mm mit Zweihandgriff für höhere Kraftübertragung. Anwendung: Zum Abschaben von Farbe, Leim, Lack und Rost auf jeweiligem Untergrund, z. B. Holz, Metall, Beton.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 65 cm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82055910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,56 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
