VIKAN 47649 T-Stange für Waschvlies, mit Gewinde, 350mm, Schwarz
VIKAN 47649 T-Stange für Waschvlies
Siehe technische InformationenReferenzen
Vikan:47649
Rubix:3980575
Hersteller:47649
EAN:5705022051058

Produktdetails : VIKAN 47649 T-Stange für Waschvlies, mit Gewinde, 350mm, Schwarz
Robuste und ergonomische T-Stange passend für Vikan Waschvlies (474315). Der Gewindegriff ermöglicht die Verlängerung mit jedem Vikan-Gewindestiel. Zwei Aufhängeösen ermöglichen die einfache Aufbewahrung an einem Vikan-Haken.
mit Gewinde, 350 mm, Schwarz
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 35 cm |
|---|---|
| Typ | t-stange |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage