Schaber Format 66980020, 9666980020, Länge: 340 cm
Hartmetall-Flachschaber HM Ersatzbrett
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:66980020, 9666980020
Rubix:1559705
Hersteller:66980020
EAN:4317784093248

Produktdetails : 9666980020 Schneidplatte HM für Flachschaber 340mm
Schneidplatte HM für Flachschaber 340mm FORMAT
Hartmetallplatte für Flachschaber
Hartmetallplatte für Flachschaber
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 340 cm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82055980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,93 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
