Referenzen
Format:24510500, 9124510500
Rubix:1556569
Hersteller:24510500
EAN:4317784365239

Produktdetails : 9124510500 Viertelkreisfräser VHM TiALN R 5,0mm
Viertelkreisfräser VHM TiALN 5,0mm FORMAT
Viertelkreisfräser (Konkavfräser) Anwendung: Einsetzbar zum Abrunden und Entgraten von Kanten und Konturen.
Viertelkreisfräser (Konkavfräser) Anwendung: Einsetzbar zum Abrunden und Entgraten von Kanten und Konturen.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 80 mm |
| Zolltarifcode | 82077090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
187,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
223,55 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
