Dünnringlager INA CSXF080-HLE, Außendurchmesser: 241.3 mm | Breite: 19.05 mm | Innendurchmesser: 203.2 mm
Vierpunktlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:CSXF080-HLE
Rubix:2020712
Hersteller:0011656580000
EAN:4054369522648


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 203,2 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 241,3 mm |
| Breite | 19,05 mm |
Produktdetails : CSXF080-HLE (INA) Vierpunktlager, Dünnringlager INA
Vierpunktlager, Dünnringlager CSXF, Messingblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 203,2 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 241,3 mm |
| Breite | 19,05 mm |
| Dichtung | offen |
| Käfig | messing |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | csxf |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 68000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 40000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.806,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.150,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage