9330180125 Vierbacken-Drehfutter DIN6350 Guss 125mm

Vierb.-Drehf.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:30180125, 9330180125
Rubix:1941619
Hersteller:30180125
EAN:4317784540407
9330180125 Vierb.-Drehf. D6350 Guss 125mm FORMAT

Technische Zusammenfassung

Typ9330180125 vierb.-drehf. d6350 guss 125mm format

Produktdetails : 9330180125 Vierbacken-Drehfutter DIN6350 Guss 125mm


Vierbacken-Drehfutter DIN6350 Guss 125mm FORMAT
Spiralring-Vierbacken-Drehfutter Guss ZG Ausführung: Mit zylindrischer Zentrieraufnahme DIN 6350, Form A. Mit einteiligen Backen und Spiralring, zentrisch spannend. Anwendung: Zum Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten usw., bei denen hohe Spannkräfte sowie Rundlaufgenauigkeiten und Wiederholgenauigkeiten erforderlich sind. Lieferumfang: Vierbacken-Drehfutter mit Spannschlüssel und Befestigungsschrauben, mit je einem Satz nach außen gestufter Backen (Bohrbacken) und nach innen gestufter Backen (Drehbacken). Ausführung: Körper aus Guss, mit einteiligen Backen und Spiralring, zentrisch spannend. Anwendung: Zum Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten usw., bei denen hohe Spannkräfte sowie Rundlaufgenauigkeiten und Wiederholgenauigkeiten erforderlich sind. Lieferumfang: Vierbacken-Drehfutter mit Spannschlüssel und Befestigungsschrauben, mit je einem Satz nach außen gestufter Backen (Bohrbacken) und nach innen gestufter Backen (Drehbacken).

Technische Informationen


Attribute
Typ9330180125 vierb.-drehf. d6350 guss 125mm format
536,75 exkl. MwSt.
/ Stück
638,73 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std