9324100001 Backen-Ausdrehvorrichtung Gr.0 für 125mm
Bearbeitungsvorrichtung für Backen Größe 0
Siehe technische InformationenReferenzen
Röhm:220206
Rubix:1086361
Hersteller:220206


Technische Zusammenfassung
| Typ | 9324100001 backen-ausdreh-vorrichtg. gr. 0 f. 125mm |
|---|
Produktdetails : 9324100001 Backen-Ausdrehvorrichtung Gr.0 für 125mm
Vorrichtung zum Bearbeiten und Schleifen von Backen für Drei-Backen-Futter
Eigenschaften: Leichtes Design.
Anwendung: zum Schleifen gehärteter Unter- und Oberbacken und zum Innendrehen der nicht gehärteten Backen. Wendbare und stufenlos verstellbare Einstellbacken. Die Vorrichtung wird in ein Drei-Backen-Futter eingespannt; mittels des Einstellrings der Bearbeitungs- und Schleifvorrichtung bewegen sich die Einstellbacken kontinuierlich nach innen und außen. Die Einstellbacken werden in die Bohrungen der oberen Backen des Drehfutters eingesetzt und halten das Futter. Innerhalb weniger Sekunden erreicht das Futter den Zustand, den es für die anschließende Bearbeitung des Werkstücks einnimmt (Vorspannung). Dabei befinden sich die gedrehten Spannflächen der Backen des Futters in gespanntem, formschlüssigem Zustand und sind präzise zentriert.
Eigenschaften: Leichtes Design.
Anwendung: zum Schleifen gehärteter Unter- und Oberbacken und zum Innendrehen der nicht gehärteten Backen. Wendbare und stufenlos verstellbare Einstellbacken. Die Vorrichtung wird in ein Drei-Backen-Futter eingespannt; mittels des Einstellrings der Bearbeitungs- und Schleifvorrichtung bewegen sich die Einstellbacken kontinuierlich nach innen und außen. Die Einstellbacken werden in die Bohrungen der oberen Backen des Drehfutters eingesetzt und halten das Futter. Innerhalb weniger Sekunden erreicht das Futter den Zustand, den es für die anschließende Bearbeitung des Werkstücks einnimmt (Vorspannung). Dabei befinden sich die gedrehten Spannflächen der Backen des Futters in gespanntem, formschlüssigem Zustand und sind präzise zentriert.
Backen-AusdrehvorrichtungGr.0 für 125mm RÖHM
Backen-Ausdrehvorrichtung für Dreibackenfutter Ausführung: Leichte Bauweise. Anwendung: Zum Ausdrehen ungehärteter und zum Ausschleifen gehärteter Grund- und Aufsatzbacken. Einstellbacken umkehrbar und stufenlos verstellbar. Die Vorrichtung wird in ein Dreibackenfutter gespannt, über den Einstellring der Ausdrehvorrichtung werden die Einstellbacken stufenlos nach innen und außen bewegt. Die Einstellbacken werden in die Bohrungen der Drehfutter-Aufsatzbacken gesetzt, und das Futter wird gespannt. Das Futter kann in wenigen Sekunden in den Zustand versetzt werden, den es bei der späteren Werkstückbearbeitung einnimmt (Vorspannung). Damit sind die angedrehten Spannflächen der Futterbacken im gespannten Zustand formschlüssig und genau konzentrisch.
Backen-Ausdrehvorrichtung für Dreibackenfutter Ausführung: Leichte Bauweise. Anwendung: Zum Ausdrehen ungehärteter und zum Ausschleifen gehärteter Grund- und Aufsatzbacken. Einstellbacken umkehrbar und stufenlos verstellbar. Die Vorrichtung wird in ein Dreibackenfutter gespannt, über den Einstellring der Ausdrehvorrichtung werden die Einstellbacken stufenlos nach innen und außen bewegt. Die Einstellbacken werden in die Bohrungen der Drehfutter-Aufsatzbacken gesetzt, und das Futter wird gespannt. Das Futter kann in wenigen Sekunden in den Zustand versetzt werden, den es bei der späteren Werkstückbearbeitung einnimmt (Vorspannung). Damit sind die angedrehten Spannflächen der Futterbacken im gespannten Zustand formschlüssig und genau konzentrisch.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9324100001 backen-ausdreh-vorrichtg. gr. 0 f. 125mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84662091 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.064,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.266,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage