9324100011 Backen-Ausdrehvorrichtung Gr.5 für 400mm
Vorrichtung zum Bearbeiten von Backen Größe 0
Siehe technische InformationenReferenzen
Röhm:220211
Rubix:1086438
Hersteller:220211


Technische Zusammenfassung
| Typ | 9324100011 backen-ausdreh-vorrichtg. gr. 5 f. 400mm |
|---|
Produktdetails : 9324100011 Backen-Ausdrehvorrichtung Gr.5 für 400mm
Vorrichtung zum Bearbeiten und Schleifen von Backen für Dreibackenfutter
Merkmale: Leichtes Design.
Anwendung: zum Schleifen der gehärteten unteren und oberen Backen und zum Innen-Drehen der nicht gehärteten. Reversible, stufenlos verstellbare Einstellbacken. Die Vorrichtung wird in einem Dreibackenfutter befestigt; mittels des Einstellrings der Vorrichtung zum Bearbeiten und Schleifen bewegen sich die Einstellbacken stufenlos nach innen und außen. Die Einstellbacken werden in die Bohrungen der oberen Backen des Drehfutters eingesetzt und spannen das Futter. In wenigen Sekunden erreicht das Futter den Zustand, den es für die anschließende Bearbeitung des Werkstücks einnimmt (Vorspannung). Dazu befinden sich die gedrehten Spannflächen der Backen des Futters in vorgespanntem, formschlüssigem Zustand und sind präzise zentriert.
Merkmale: Leichtes Design.
Anwendung: zum Schleifen der gehärteten unteren und oberen Backen und zum Innen-Drehen der nicht gehärteten. Reversible, stufenlos verstellbare Einstellbacken. Die Vorrichtung wird in einem Dreibackenfutter befestigt; mittels des Einstellrings der Vorrichtung zum Bearbeiten und Schleifen bewegen sich die Einstellbacken stufenlos nach innen und außen. Die Einstellbacken werden in die Bohrungen der oberen Backen des Drehfutters eingesetzt und spannen das Futter. In wenigen Sekunden erreicht das Futter den Zustand, den es für die anschließende Bearbeitung des Werkstücks einnimmt (Vorspannung). Dazu befinden sich die gedrehten Spannflächen der Backen des Futters in vorgespanntem, formschlüssigem Zustand und sind präzise zentriert.
Backen-AusdrehvorrichtungGr.5 für 400mm RÖHM
Backen-Ausdrehvorrichtung für Dreibackenfutter Ausführung: Leichte Bauweise. Anwendung: Zum Ausdrehen ungehärteter und zum Ausschleifen gehärteter Grund- und Aufsatzbacken. Einstellbacken umkehrbar und stufenlos verstellbar. Die Vorrichtung wird in ein Dreibackenfutter gespannt, über den Einstellring der Ausdrehvorrichtung werden die Einstellbacken stufenlos nach innen und außen bewegt. Die Einstellbacken werden in die Bohrungen der Drehfutter-Aufsatzbacken gesetzt, und das Futter wird gespannt. Das Futter kann in wenigen Sekunden in den Zustand versetzt werden, den es bei der späteren Werkstückbearbeitung einnimmt (Vorspannung). Damit sind die angedrehten Spannflächen der Futterbacken im gespannten Zustand formschlüssig und genau konzentrisch.
Backen-Ausdrehvorrichtung für Dreibackenfutter Ausführung: Leichte Bauweise. Anwendung: Zum Ausdrehen ungehärteter und zum Ausschleifen gehärteter Grund- und Aufsatzbacken. Einstellbacken umkehrbar und stufenlos verstellbar. Die Vorrichtung wird in ein Dreibackenfutter gespannt, über den Einstellring der Ausdrehvorrichtung werden die Einstellbacken stufenlos nach innen und außen bewegt. Die Einstellbacken werden in die Bohrungen der Drehfutter-Aufsatzbacken gesetzt, und das Futter wird gespannt. Das Futter kann in wenigen Sekunden in den Zustand versetzt werden, den es bei der späteren Werkstückbearbeitung einnimmt (Vorspannung). Damit sind die angedrehten Spannflächen der Futterbacken im gespannten Zustand formschlüssig und genau konzentrisch.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9324100011 backen-ausdreh-vorrichtg. gr. 5 f. 400mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84662091 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.137,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.543,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage