SS5Y5-41-05-C8F-Q Mehrfachanschlussplatte

Vielfachverteiler

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:SS5Y5-41-05-C8F-Q
Rubix:2185438
Hersteller:SS5Y5-41-05-C8F-Q
EAN:3618036209907
SS5Y5-41-05-C8F-Q Mehrfachanschlussplatte
Technische Zusammenfassung
Dokumente

Produktdetails : SS5Y5-41-05-C8F-Q Mehrfachanschlussplatte


Die SY-Serie bietet eine hohe Durchflusskapazität bei gleichzeitig geringem Stromverbrauch und einer kompakten Bauweise. Die SY ist in Ausführungen für den Karosseriebau oder für die Bodenmontage erhältlich und kann einzeln oder als Mehrfachmontage verwendet werden.
SS5Y5, Serie 5000 Stabförmige Mehrfachanschlussplatte, individuelle Verdrahtung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht384 g
Typsy
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,47 exkl. MwSt.
/ Stück
71,96 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage