VABM-C7-12W-G18-6 Anschlussleiste

VABM Anschlussleiste

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:VABM-C7-12W-G18-6
Rubix:446491
Hersteller:549652
EAN:4052568191047
VABM-C7-12W-G18-6 Anschlussleiste
Technische Zusammenfassung
Typanschlussleiste für vovg
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VABM-C7-12W-G18-6 Anschlussleiste


Anschlussleiste VABM-C7-12W-G18-6 für Magnetventil VOVG, mit externer Steuerhilfsluft. Max. Anzahl der Ventilplätze=6, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Produktgewicht=162 g, Anschluss Steuerluft 12=M3, Pneumatischer Anschluss 1=G1/8

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht169 g
Typanschlussleiste für vovg
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
91,53 exkl. MwSt.
/ Stück
108,92 inkl. MwSt.