Referenzen
Format:15870080, 9115870080
Rubix:2156178
Hersteller:4317784602372
EAN:4317784602372

Produktdetails : 9115870080 VHM-Syn.Former UNI IK HB M8-6HX DL+SL LO
Durchgangsloch-Maschinengewindeformer Synchro, Schaft HB
Ausführung: M3–M12 DIN 371 mit verstärktem Schaft. Mit radialer Innenkühlung.
Vollhartmetall-(VHM-)Gewindeformer mit Schmiernuten und spezieller LOTUS-Beschichtung.
Hinweis: High-End-Gewindeformer mit h6-Schafttoleranz für anspruchsvolle Anwendungen in einem breiten Materialspektrum mit hohen Anforderungen an Standzeit und Präzision. Eine hochwertige Maschinenausstattung wird für den Einsatz von VHM-Gewindewerkzeugen empfohlen. Toleranzfeld 6HX: Zusatz "X" kennzeichnet einen speziellen Toleranzbereich für Gewindeformer, da das verformte Material zum Zurückfedern neigt.
Mit HB-Schaft.
Maschinengewindeformer Synchro VHM LOTUS Typ UniSchaft HB 6HX Innenkühlung M8 FORMAT EX
Durchgangsloch-Maschinengewindeformer Synchro, Schaft HB Ausführung: M3-M12 DIN 371 mit verstärktem Schaft. Mit radialer Innenkühlung. Vollhartmetall-(VHM-)Gewindeformer mit Schmiernuten und spezieller LOTUS-Beschichtung. Hinweis: High-End-Gewindeformer mit h6-Schafttoleranz für anspruchsvolle Anwendungen in einem breiten Materialspektrum mit hohen Anforderungen an Standzeit und Präzision. Eine hochwertige Maschinenausstattung wird für den Einsatz von VHM-Gewindewerkzeugen empfohlen. Toleranzfeld 6HX: Zusatz "X" kennzeichnet einen speziellen Toleranzbereich für Gewindeformer, da das verformte Material zum Zurückfedern neigt. Mit HB-Schaft.
Durchgangsloch-Maschinengewindeformer Synchro, Schaft HB Ausführung: M3-M12 DIN 371 mit verstärktem Schaft. Mit radialer Innenkühlung. Vollhartmetall-(VHM-)Gewindeformer mit Schmiernuten und spezieller LOTUS-Beschichtung. Hinweis: High-End-Gewindeformer mit h6-Schafttoleranz für anspruchsvolle Anwendungen in einem breiten Materialspektrum mit hohen Anforderungen an Standzeit und Präzision. Eine hochwertige Maschinenausstattung wird für den Einsatz von VHM-Gewindewerkzeugen empfohlen. Toleranzfeld 6HX: Zusatz "X" kennzeichnet einen speziellen Toleranzbereich für Gewindeformer, da das verformte Material zum Zurückfedern neigt. Mit HB-Schaft.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische sacklöcher |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Beschichtung | lotus |
| Gesamtlänge | 63 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
396,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
472,31 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
