9120731450 Spiralbohrer VHM TiAlN Typ UNI Schaft HB 3xD 14,5mm
VHM-Spibo
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:11981450, 9120731450
Rubix:2156982
Hersteller:4317784713030
EAN:4317784713030
Produktdetails : 9120731450 Spiralbohrer VHM TiAlN Typ UNI Schaft HB 3xD 14,5mm
Spiralbohrer VHM TiALN Typ UNI Schaft HB 3xD 14,5mm FORTIS
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Eco-Ausführung, mit S-Schneide, stabiler Spiralbohrer.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Eco-Ausführung, mit S-Schneide, stabiler Spiralbohrer.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 115 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
108,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
129,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std













