9120730950 Spiralbohrer VHM TiAlN Typ UNI Schaft HB 3xD 9,5mm
VHM-Spibo
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:11980950, 9120730950
Rubix:2157005
Hersteller:4317784713269
EAN:4317784713269
Produktdetails : 9120730950 Spiralbohrer VHM TiAlN Typ UNI Schaft HB 3xD 9,5mm
Spiralbohrer VHM TiALN Typ UNI Schaft HB 3xD 9,5mm FORTIS
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Eco-Ausführung, mit S-Schneide, stabiler Spiralbohrer.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Eco-Ausführung, mit S-Schneide, stabiler Spiralbohrer.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 89 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,19 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std













