9121050530 VHM-Spiralbohrer 5xD Innenkühlung 5,3mm Typ UNI HB Schaft
VHM-Spibo
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:11990530, 9121050530
Rubix:2156940
Hersteller:4317784712613
EAN:4317784712613
Produktdetails : 9121050530 VHM-Spiralbohrer 5xD Innenkühlung 5,3mm Typ UNI HB Schaft
Spiralbohrer VHM TiALN Typ UNI Schaft HB Innenkühlung 5xD 5,3mm FORTIS
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Eco-Ausführung, mit S-Schneide, stabiler Spiralbohrer.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Eco-Ausführung, mit S-Schneide, stabiler Spiralbohrer.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 82 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,94 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std














