9121051500 VHM-Spiralbohrer 5xD Innenkühlung 15,0mm Typ UNI HB Schaft
VHM-Spibo
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:11991500, 9121051500
Rubix:2156873
Hersteller:4317784711944
EAN:4317784711944
Produktdetails : 9121051500 VHM-Spiralbohrer 5xD Innenkühlung 15,0mm Typ UNI HB Schaft
Spiralbohrer VHM TiALN Typ UNI Schaft HB Innenkühlung 5xD 15,0mm FORTIS
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Eco-Ausführung, mit S-Schneide, stabiler Spiralbohrer.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Eco-Ausführung, mit S-Schneide, stabiler Spiralbohrer.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 133 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
202,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
240,45 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std














