9120730880 Spiralbohrer VHM TiAlN Typ UNI Schaft HB 3xD 8,8mm
VHM-Spibo
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:11980880, 9120730880
Rubix:2157012
Hersteller:4317784713337
EAN:4317784713337
Produktdetails : 9120730880 Spiralbohrer VHM TiAlN Typ UNI Schaft HB 3xD 8,8mm
Spiralbohrer VHM TiALN Typ UNI Schaft HB 3xD 8,8mm FORTIS
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Eco-Ausführung, mit S-Schneide, stabiler Spiralbohrer.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Eco-Ausführung, mit S-Schneide, stabiler Spiralbohrer.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 89 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,19 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std













