9120730890 Spiralbohrer VHM TiAlN Typ UNI Schaft HB 3xD 8,9mm
VHM-Spibo
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:11980890, 9120730890
Rubix:2157011
Hersteller:4317784713320
EAN:4317784713320
Produktdetails : 9120730890 Spiralbohrer VHM TiAlN Typ UNI Schaft HB 3xD 8,9mm
Spiralbohrer VHM TiALN Typ UNI Schaft HB 3xD 8,9mm FORTIS
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Eco-Ausführung, mit S-Schneide, stabiler Spiralbohrer.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Eco-Ausführung, mit S-Schneide, stabiler Spiralbohrer.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 89 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,86 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar













