9121050720 VHM-Spiralbohrer 5xD Innenkühlung 7,2mm Typ UNI HB Schaft
VHM-Spibo
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:11990720, 9121050720
Rubix:2156921
Hersteller:4317784712422
EAN:4317784712422
Produktdetails : 9121050720 VHM-Spiralbohrer 5xD Innenkühlung 7,2mm Typ UNI HB Schaft
Spiralbohrer VHM TiALN Typ UNI Schaft HB Innenkühlung 5xD 7,2mm FORTIS
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Eco-Ausführung, mit S-Schneide, stabiler Spiralbohrer.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Eco-Ausführung, mit S-Schneide, stabiler Spiralbohrer.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 91 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std














