9121051120 VHM-Spiralbohrer 5xD Innenkühlung 11,2mm Typ UNI HB Schaft
VHM-Spibo
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:11991120, 9121051120
Rubix:2156887
Hersteller:4317784712088
EAN:4317784712088
Produktdetails : 9121051120 VHM-Spiralbohrer 5xD Innenkühlung 11,2mm Typ UNI HB Schaft
Spiralbohrer VHM TiALN Typ UNI Schaft HB Innenkühlung 5xD 11,2mm FORTIS
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Eco-Ausführung, mit S-Schneide, stabiler Spiralbohrer.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Eco-Ausführung, mit S-Schneide, stabiler Spiralbohrer.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 118 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
116,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
138,59 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std














